耐熱ケーブルグランド(A型/G(PF)ネジ) SHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用温度範囲(℃)-40〜150(瞬時/1分:180℃) 注文コード43763686 品番FGA13-05GN-SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は使用温度範囲など12種類から選べます 他の種類を見る
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン グリーン 使用温度範囲(℃)-40〜150(瞬時/1分:180℃) 取付穴径(Φmm)13.5〜13.9 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧 ネジ長C2(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする