耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネジ外径C1(Φmm)25 取付ねじISO/メートルネジ 注文コード43763826 品番MG25A-16GN-ST-SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はネジ外径C1・取付ねじなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン グリーン シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40〜150(瞬時/1分:180℃) 取付ねじISO/メートルネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:19 取付穴径(Φmm)25.5〜26 ねじの呼びM25×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧 ネジ外径C1(Φmm)25 ネジ長C2(mm)10 スパナサイズ(mm)A部/F部:33/33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする