耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43763887 品番 MG20A-14GN-SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。

適合電線径(Φmm)14〜9 ねじの呼びM20×1.5 取付ねじMネジ 取付穴径(Φmm)20.5〜21 グリーン ネジ長C2(mm)15 材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40〜150(瞬時/180) 取付部Mネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:14 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧 ネジ外径C1(Φmm)20 スパナサイズ(mm)A/F部:27/27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする