AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
雌ネジ型ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
23.5
色
グレー(RAL7035)
注文コード
43764867
品番
FMG16AL-14G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ネジ外径C1・色
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)
ネジ長C2(mm)
15
色
グレー(RAL7035)
形状
A型
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/1分:160)
ねじの呼び寸法
M16 X 1.5
適合電線サイズ
12 〜9
防水保護等級
IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)
23.5