VS4414-002DP V Series(VS4414) SMC 43765304

V Series(VS4414)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43765304 品番VS4414-002DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気・不活性ガス コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし 切換方式3位置エキゾーストセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする