取付部G(PF)ネジ
適合電線径(Φmm)56〜50
ねじの呼びG2-1/2
取付穴径(Φmm)76〜76.8
ネジ長C2(mm)15
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付ねじG(PF)ネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:66.5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
ネジ外径C1(Φmm)75
スパナサイズ(mm)A/F部:85/88