取付部Mネジ
適合電線径(Φmm)30〜24
ねじの呼びM40×1.5
取付穴径(Φmm)40.6〜41.2
ネジ長C2(mm)15
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:32
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68
ネジ外径C1(Φmm)40
スパナサイズ(mm)A/F部:50/50