AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)
注文コード
43767055
品番
MBA8-03-P1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
材質・ネジ外径C1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
取付穴径(Φmm)
8.3 〜8.6
ネジ長C2(mm)
5.5
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)
形状
シール:A型
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/1分:160℃)
ねじの呼び寸法
M8 X 1.25
適合電線サイズ
3.8 〜2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43767055
MBA8-03-P1.25
39239611
MBA8-03
メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました。