メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当) 注文コード43767098 品番MBA10-06-P1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は材質・ネジ外径C1など16種類から選べます 他の種類を見る

小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。

取付穴径(Φmm)10.4 〜10.8 ネジ長C2(mm)6 材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当) 形状A型 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/1分:160℃) ねじの呼び寸法M10 X 1.5 適合電線サイズ6.3 〜4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43767098 MBA10-06-P1.5 39239645 MBA10-06 メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする