材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)3.7〜2.3
ねじの呼びM6×1
取付穴径(Φmm)6.2〜6.4
ネジ長C2(mm)5
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
取付部Mネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)6
スパナサイズ(mm)A/F部:10/10