材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)3.8〜2.3
ねじの呼びM8×1.25
取付穴径(Φmm)8.3〜8.6
ネジ長C2(mm)5.5
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
取付部Mネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)8
スパナサイズ(mm)A/F部:11/11