耐熱メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 43767186 品番 MBC6-03-SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

耐熱メタルケーブルグランド(真鍮製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン 適合電線径(Φmm)2.8〜1.6 ねじの呼びM6×1 取付穴径(Φmm)6.2 〜6.4 ネジ長C2(mm)5 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-50〜200 取付ねじMネジ 取付部Mネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/6気圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする