AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
耐熱メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
43767256
品番
MBA10-06-P1.5-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
適合電線径(Φmm)
6.3〜4.8
ねじの呼び
M10×1.5
取付穴径(Φmm)
10.4 〜10.8
ネジ長C2(mm)
6
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40〜150(瞬時/180)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧