適合電線径(Φmm)5.3〜3
ねじの呼びG1/4
取付穴径(Φmm)13.5〜13.9
ネジ長C2(mm)8
スパナサイズ(mm)A/F部:17/17
最小内径(Φmm)グランド本体:8.5
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
取付部G(PF)ネジ
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)13.1