AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
EMCメタルケーブルグランド
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)
48.4~49.0
48.4~49.0
48.4~49.0
50.6~51.2
12.4 ~12.8
16.4 ~16.8
20.5 ~21
25.5 ~26
32.6 ~33.2
40.6 ~41.2
13.5~13.9
17.0~17.4
21.4~21.9
26.9~27.4
33.8~34.4
42.5~43.1
60.4~61.2
16.4~16.8
20.5~21
25.5~26
32.6~33.2
40.6~41.2
63.8~64.6
適合電線径(Φmm)
32~26
5.3~3
7.8~4.5
10~6
11.1~7
14~9
18~14
25~18
30~24
7~4
8.8~5
16~12
22~16
25~21
32~26
41~31
46~40
51~44
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43767484
品番
EMC-FBA48-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合電線径(Φmm)
32~26
ねじの呼び
G1-1/2
取付穴径(Φmm)
48.4~49.0
ネジ長C2(mm)
15
スパナサイズ(mm)
A/F部:60/60
最小内径(Φmm)
グランド本体:41.5
材質
ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
取付部
G(PF)ネジ
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧