EMCメタルケーブルグランド

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43767509 品番 EMC-FBA60-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
適合電線径(Φmm)46〜40 ねじの呼びG2 取付穴径(Φmm)60.4〜61.2 ネジ長C2(mm)15 スパナサイズ(mm)A/F部:73/73 最小内径(Φmm)グランド本体:51.5 材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 取付部G(PF)ネジ 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 取付ねじMネジ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06717786
2018-08-22
用途:
照明器具の電源ケーブル用として
株式会社EST 様 (製造業)

特に問題とする事もなく、当方は十分に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする