材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)2.6〜1.6
ねじの呼びM16×1.5
取付穴径(Φmm)16.4〜16.8
ネジ長C2(mm)10
色光沢シルバー
シール多芯型(2芯)
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
取付部Mネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)16
スパナサイズ(mm)A部/F部:22/22