材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)7〜5.6
ねじの呼びM32×1.5
取付穴径(Φmm)32.6〜33.2
ネジ長C2(mm)12.5
色光沢シルバー
シール多芯型(6芯)
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
取付部Mネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:25
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)32
スパナサイズ(mm)A部/F部:41/41