AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43770108
品番
MBA20-H8-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・取付ねじ・ネジ外径C1
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金、ツメ/66ナイロン、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)
取付穴径(Φmm)
20.5 〜21
ネジ長C2(mm)
9.5
形状
シール:8芯
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/1分:160℃)
ねじの呼び寸法
M20 X 1.5
適合電線サイズ
1.5 〜1
防水保護等級
IP68/5気圧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43770108
MBA20-H8-01
80789855
MBA20-H8-01
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1個(1個)
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)