材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)2.3×7.1
ねじの呼びM12×1.5
取付穴径(Φmm)12.4〜12.8
ネジ長C2(mm)8
色光沢シルバー
シール単芯平型
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
取付部Mネジ
最小内径(Φmm)グランド本体:8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)12
スパナサイズ(mm)A部/F部:17/17