※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPTF 管接続口径1/8(6A) 注文コード43771884 品番VT307-5GS1-01T
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など238種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPTF 管接続口径1/8(6A) リード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mm 切換方式直動形2位置シングルソレノイド ブラケット(-) なし 圧力接続タイプ(-)標準タイプ(0.7MPa) 使用流体空気 設定圧力(MPa)(-) 標準タイプ (0.7) ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付 保護回路(S) サージ電圧保護回路付 バルブ(-)標準タイプ ボディ形式(T) 直接配管形 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする