AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
ナイロンねじ込みホールプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
43772813
品番
SPG-PF21-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
66ナイロン(UL94V-2)
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
26
取付ねじ
G(PF)ネジ
ねじの呼び
G1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/別売りワッシャー使用時