ナイロンねじ込みホールプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 43772908 品番 SPG-M16-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 寸法A(mm)8 寸法B(mm)20 取付ねじメートルネジ ねじの呼びM16X1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする