AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
ゴムワッシャ(防水)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
サイズ
G3/8
注文コード
43773215
品番
WE18-160-240-17-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
サイズ・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
サイズ
G3/8
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
1.7
材質
EPDM
色
黒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43773215
WE18-160-240-17-B
43773276
WE18-160x240x17-B
ゴムワッシャ(防水)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1パック(50枚)
¥
2,498
欠品中
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました。