AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
ナイロンロックナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
ねじの呼び
G3/4
注文コード
43773486
品番
P-LG-PF26-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
色
黒
ねじの呼び
G3/4
スパナサイズ(mm)
33
材質
66ナイロン(UL94V-2)
取付ねじ
G(PF)ネジ
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/1分:160℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応