- ゴミ袋 大型 マチ付 0.025mm厚 1200×1500 1パック10枚入 モノタロウ 43774213 - ゴミ袋 大型 マチ付 0.025mm厚 1200×1500 1パック10枚入 モノタロウ 43774213 - ゴミ袋 大型 マチ付 0.025mm厚 1200×1500 1パック10枚入 モノタロウ 43774213 - ゴミ袋 大型 マチ付 0.025mm厚 1200×1500 1パック10枚入 モノタロウ 43774213

ゴミ袋 大型 マチ付 0.025mm厚 1200×1500 1パック10枚入

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード43774213 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サイズは1200×1500(マチ500mm含む)の大型ゴミ袋です。(180L〜300L相当の容量に対応しています。)

容量(L)180〜300相当 半透明 厚さ(mm)0.025 用途ごみ処理など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(縦×横)(mm)1200×1500(マチ500含む) マチ(mm)500
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43774213 - 51630077 - ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ モノタロウ ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ モノタロウ 1パック(10枚) 539 税込593 現行PB品と同等品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43774213
2024-05-18
用途:
空き缶回収
その他業種

何日か雨の無い日が続き 空き缶内に水分が無い状態ならこれが良いです 缶の回収が楽でした

対象商品:
43774213
2023-10-30
用途:
ゴミ袋
製造業

モノタロウブランドDAYに購入したので、大変安価に購入出来た。
欲を言えば、もっと大きな袋も欲しい。

対象商品:
43774213
2022-12-08
用途:
風船のカバー

作成したバルーンやバルーンリリースの風船の待ち時間の日焼け止めに被せるのに最適でした。

対象商品:
43774213
2022-10-14
用途:
椅子梱包
製造業

このサイズでマチ付きのものは、価格や仕様等からこちらの商品が自分達には一番です

対象商品:
43774213
2021-04-08
用途:
座布団 クッションの梱包材
卸売・小売業

以前は90リットルを仕様していましたが 大きさ最高に良いです
梱包材として 利用しているので 透明が欲しい

対象商品:
43774213
2020-12-12
用途:
籾入れ 備品のカバー
農・林・水産業

大きくていっぱい入ります。もう少し丈があるとなおいい。

対象商品:
43774213
2020-05-31
用途:
大きな商品の保管

もう少し厚みのある袋が希望でしたが、価格とのバランスで本商品を選択しました。使用目的がゴミ袋ではないので特段問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする