曜日別特売

低圧配線用ニュースラットケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(65m)導体公称断面積(mm2)8注文コード43774475品番3Cx8SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。

全長(m)65導体公称断面積(mm2)8導体外径(Φmm)3.6絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)405許容電流(A)(周囲温度40℃)VVR(SV):36・ニュー・スラットケーブル(CVT):62、 (周囲温度30℃)VVR(SV):42・ニュー・スラットケーブル(CVT):68・(参考)気中1条電線管布設:50芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)18.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする