全長(m)35導体公称断面積(mm2)14導体外径(Φmm)4.4絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)585許容電流(A)(周囲温度40℃)VVR(SV):50・ニュー・スラットケーブル(CVT):86、 (周囲温度30℃)VVR(SV):61・ニュー・スラットケーブル(CVT):94・(参考)気中1条電線管布設:69芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)円形圧縮(7/SB)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)21最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.34