コンバック PP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43775044 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグUは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグUの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。

容量(L)800 タイプPP ベージュ 寸法(mm)本体:940×940×H800、排出口:Φ450×H600 容量(kg)籾:450 仕様投入口:全開 材質ポリプロピレン
注意
※個人宅への配送は不可になります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする