バケツ PP製 13L

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43775184 品番-
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バージン材を使用したポリプロピレン製のお買い得なバケツです。

容量(L)13 ブルー 材質ポリプロピレン 用途清掃作業時や作業現場での水入れとして 形状丸形 寸法(mm)Φ275×295 質量(g)464 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43775184
2025-11-13
用途:
ガーデン
サービス業

安価にすぐ手に入るバケツ。特徴は特にないが、通常使用する分には強度に問題なく耐久性も有り。半年ほど屋外に置いてありますが割れたりせずに使用できています。

1人が参考にしています
2026-02-17
用途:
車の洗車、水槽の水換え

13リットルあると重たいが、ハンドルもしっかりしているので耐久性はわからないが1回で水替えにはありがたいです。寒い冬にはお湯をたくさん使用して汚れ落としにも使用

2026-02-13
用途:
洗車時

車庫の洗車時に水と洗剤を混ぜるのに使用している。価格が安くてもしっかりした作りで、大きさも丁度良く買って良かったと思う。

2026-02-01
用途:
畑作業
卸売・小売業

軽い、安い、大きくて使いやすい。
土を入れたりして使ってます。

2025-08-03
用途:
持ち手部分が使い易い。
不二屋クリーニング店 様 (サービス業)

写真や画像では解りませんでしたが、持ち手部分に厚みがあり持ち上げやすく軽く感じました。耐久性数か月使用していますが、問題無く使用出来ています。
他のサイズも購入したいと思っています。

1人が参考にしています
2025-09-18
用途:
小さいバケツが使いやすい
株式会社三陽 様 (製造業)

以前、色々なサイズのバケツを購入し使用しましたが、この小さいサイズの使い勝手が良く再度購入しました。今後も使用していきたいと思っています。

2025-07-17
用途:
清掃
サービス業

モップを洗うのに十分な深さと大きさ。日陰保管であればかなり長持ち。そしてこのお値段。コスパ最高だと思います。梱包がとても丁寧なので有難い半面、輸送コストを考えると「もっと簡素にまとめて梱包でも十分だけどな〜」と余計な心配をしてしまう。

2025-05-15
用途:
雑用全般に活用
建設業・工事業

ポリバケツは安ものを買ってすぐ破損して数知れずごみを増やしてきたが、これは安い割には持ち手も含めてしっかりしている。全くの無印ながら結構いけるかも。色も明るくて良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13
質問:
適合する蓋の取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いがございません。
2021-10-28
質問:
色違いの商品はありますか。
回答:
"現時点では取り扱いがございません。
青色のみになります。"
2021-10-28
質問:
容量が同じで寸法のみ異なる別商品はありますか。
回答:
現時点では取り扱いがございません。
2021-10-28

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする