M24H-BR マイクロファイバーハンディモップ モノタロウ 43775209 M24H-BR マイクロファイバーハンディモップ モノタロウ 43775209 M24H-BR マイクロファイバーハンディモップ モノタロウ 43775209 M24H-BR マイクロファイバーハンディモップ モノタロウ 43775209 M24H-BR マイクロファイバーハンディモップ モノタロウ 43775209

マイクロファイバーハンディモップ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43775209 品番M24H-BR
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マイクロファイバー製でほこりも簡単に取れるハンディモップです。

グリーン 用途工場、オフィスで、車内などの清掃に 材質柄:ポリプロピレン、毛:マイクロファイバー(ジェニール) 寸法(mm)275×95×40 質量(g)56 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
家の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすくほこりも確実に取れるいい商品です。

対象商品:
43775209
2024-04-24
用途:
階段掃除
R.M.R. 様 (サービス業)

フェルトのステップに溜まる糸くずがすごく綺麗に取れます。

1人が参考にしています
対象商品:
43775209
2023-08-30
用途:
ホコリ取り、拭き掃除
サービス業

洗濯して繰り返し使用出来るところが重宝します。ですが、柄に差し込むモップ部分の幅が狭く柄に再度取り付けるのにかなり時間がかかります。また、該当部分は個体差により幅がかなり狭い物があり、どう頑張っても再取り付け出来ない物も複数あります。モップ自体は使いやすい為、ぜひ改善していただきたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
43775209
2024-01-16
用途:
テレビ周りの埃取り
サービス業

思ったより小さすぎて、がっかりかな。この倍ノサイズが欲しいです。

対象商品:
43775209
2023-01-05
用途:
車内清掃時

安くてコストパフォーマンスがとても良いです。
車の部品は結構取扱に敏感なものが多い中、当製品は細かいところにも行き届き大変使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
43775209
2024-03-05
用途:
パソコン周辺の掃除
医療法人社団和隆 様 (医療・福祉・介護関連業)

ほこりやごみが吸着しにくいように感じます
細かい場所が吹きにくいです

対象商品:
43775209
2021-02-04
用途:
清掃作業時
ADS 様

厚みがなく軽くてコンパクトなのでテーブルやちょっとした隙間の埃取りには向いていると思います。一方で、毛が短く密度もそれほどではないため広い面積の箇所や凸凹・隅の部分には不向きです。お値段相応だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
43775209
2021-01-18
用途:
車の埃トリ
農・林・水産業

他のモップと比べて特段に優れたところはなく、普通のモップ。安価なところが良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする