ゼロウィンドウ リセットプロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43775218 品番S-129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガラスに付着した不快な汚れ(油膜・水アカ・古いコート剤)を除去!
特殊洗浄成分と微粒子研磨剤による強力油膜除去剤。
【油膜除去】
特殊洗浄成分(界面活性剤が汚れを浮かし、アルカリ成分が油汚れを分解)と、微粒子研磨剤により頑固な汚れを落とします。
フロントガラスに固着した油膜、水アカ、古いコート剤をしっかり除去し、雨の日の不快な視界をクリアに復活させます。
撥水コーティングの下地作りにも最適です。

用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去 付属品専用スポンジ 容量(mL)100 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする