CPB COMPACT GAUGE52 シングル(ブースト計) Pivot 43775254 CPB COMPACT GAUGE52 シングル(ブースト計) Pivot 43775254 CPB COMPACT GAUGE52 シングル(ブースト計) Pivot 43775254

COMPACT GAUGE52 シングル(ブースト計)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43775254 品番CPB
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。
接続はOBDコネクターに差し込むだけ。
高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。
アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。

直径(Φmm)52 付属品バンドホルダー、OBDコード 仕様【シングルメーター】ブースト計 【イルミ】文字:白、針:赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする