曜日別特売
ZMN13K MONOLITH T1/06 12X1.25 補充用パーツ 単品 KYO-EI 43777677

MONOLITH T1/06 12X1.25 補充用パーツ 単品

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
グロリアス ブラック
内容量1個注文コード43777677品番ZMN13K
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
グロリアス ブラックサイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43777677
2024-02-12
用途: 社外ホイールの取付で使用
その他業種

ホイールナットが入る穴が小さめなホイールだと17mm等のナットを使わないといけない事があるのですが、これならナットの外周にソケットを嵌めるタイプでは無い事と、素材もクロモリスチールなので強度的な不安も無く、更に盗難防止のロックナットとしての機能も備える事が出来ます。
専用の工具を用いて締結、緩めを行う事になりますのでインパクトレンチは使えません。着脱は手作業が必須になりますが、見た目の渋さもありお気に入りのホイールナットとして愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする