丸トーシ(砂ふるい)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43777826 品番 MT-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。

網目(mm)1.5 用途砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 全長(mm)Φ350 高さ(mm)木枠:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
野菜の種の選別用に
ありまや 様 (サービス業)

小さい鞘に張った野菜の種を選別するのに使っていますが、周りの隙間に挟まることがあるので、硬めのブラシでかき出すのが面倒です。 目のサイズは揃っているので、ふるいでの選別には便利です。

2025-01-29
用途:
ソバ種子に混入した小粒種子、小石の選別
農・林・水産業

網目3ミリでは落ちない、4ミリではソバまで落ちてしまうので悩んでいたところ、ようやく3.5ミリに出会うことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
43777905
2024-09-11
用途:
舗装工事に
建設業・工事業

舗装工事に使用しています.

舗装レーキで荒く出てしまったところに、熱々の瀝青材をこのふるいでシャカシャカしています.遜色なく使用しています.

1人が参考にしています
対象商品:
43777887
2023-12-07
用途:
舗装工事
有限会社利根川泰助商店 様 (卸売・小売業)

ステンレスふるいは使いにくいと現場からの指示で購入してます。木枠の方が使いやすいそうです。

対象商品:
43777835
2023-08-28
用途:
精米のとおし(砕米の除去)
株式会社瑞穂屋 様 (卸売・小売業)

お手頃価格ですが、作りもしっかりしています。2o目を使っています。リピート買いです。

対象商品:
43777896
2021-09-17
用途:
バレル作業時の部品とメディアとの選別
田上精機株式会社 様

昔ながらのふるいですが、板の間にしっかり金網が挟み込んであり耐久性はありそうです。板の厚みがもう少しあるといいと思います。

対象商品:
43777869
2021-04-20
用途:
植木用土の篩分け
農・林・水産業

思ったより作りがしっかりしています。鹿足、一部目がそろっていない箇所がありました。これは、金額上仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする