宮谷製作所
宮谷製作所の 土農具
宮谷製作所の 土フルイ・攪拌器
丸トーシ亀甲目(砂ふるい)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43777948
品番
MTK-13.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
網目(mm)
13
用途
砂・土・穀物等のふるいに
材質
木製/鉄
全長(mm)
Φ350
高さ(mm)
木枠:90