曜日別特売
JR-500 アルミ壁ズリ定規 レベルマン 43778088

JR-500 アルミ壁ズリ定規 レベルマン 43778088
JR-500 アルミ壁ズリ定規 レベルマン 43778088

アルミ壁ズリ定規

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)500
内容量1本注文コード43778088品番JR-500
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。

用途モルタル面などのスリ作業に材質アルミ幅(mm)40寸法(mm)500高さ(mm)15質量(g)170
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※JR-2000は個人宅配送不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43778088
2025-06-22
用途: 土間ならし
建設業・工事業

思ってた以上しっかりした作りでモルタルならすのに軽くて使いやすい

対象商品 : 43778124
2024-09-07
用途: 壁塗り
あすなろガーデン合同会社建設業・工事業

軽くてとても使いやすく全サイズを揃えたいくらい大満足です。

対象商品 : 43778115
2024-06-28
用途: タイル下地モルタルにて不陸調整時に
建設業・工事業

水平器を乗せて勾配確認しながら、上記調整時に凄く便利です。

対象商品 : 43778124
2022-07-04
用途: タイル下地
有限会社 千葉タイル建設業・工事業

商品発送もとても早くて
サイズも丁度よくとても使いやすかった!

対象商品 : 43778106
2019-10-08
用途: 左官仕事
建設業・工事業

問題なく壁すり出来てます。
軽くて使い易い!
もう1cm巾が有れば手も汚れずらくなると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする