YOSHIOKA
YOSHIOKAの 内装工事関連
YOSHIOKAの その他左官・塗装用具
ワンタッチラダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43778149
品番
WR-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,440
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
足の伸縮の微調整が自由自在で作業性抜群のラダー(足場台)です。坂や階段でも使用でき作業性UP!
用途
左官工事・クロス張り・作業台に
材質
板:ラワン材
寸法(mm)
600
質量(kg)
6.5Kg
高さ(mm)
最長:840、最短:510
板幅(mm)
225
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません