WR-1200 ワンタッチラダー YOSHIOKA 43778167 WR-1200 ワンタッチラダー YOSHIOKA 43778167

ワンタッチラダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43778167 品番WR-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

足の伸縮の微調整が自由自在で作業性抜群のラダー(足場台)です。坂や階段でも使用でき作業性UP!

用途左官工事・クロス張り・作業台に 材質板:ラワン材 寸法(mm)1200 質量(kg)11Kg 高さ(mm)最長:1260、最短:730 板幅(mm)225
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする