バイオクール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(kg)(ドライアイス)最大7.84 注文コード43779129 品番BC5-1
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

4L〜80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48〜192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。
外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。
年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。
製品は日本製です。

外寸(mm)295×305×300 内寸(mm)190×190×177 本体質量(kg)1.0 容量(kg)(ドライアイス)最大7.84 底面サイズ(mm)187×187
注意
※個人宅への配送不可です。
※バイオクールシリーズの専用ラベルは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,500 / 税込 ¥13,750
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする