バイオクールカートン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 仕様- 注文コード43779253 品番BCC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

4L〜80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48〜192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。
外装が紙製ダンボールの2重構造になっており、強度がありながら、リーズナブルな価格ですので、国内や海外へのワンウエイ使用に適しています。
製品は日本製です。
様々な用途で、数多くのお客様にご使用頂いております。

容量(L)4.18(ドライアイス最大重量6.52kgまで) 外寸(mm)180×290×280 内寸(mm)110×190×200 底面サイズ110×190 仕様- 本体質量(kg)0.48
注意
※バイオクールシリーズの専用ラベルは別売りです
※樹脂袋での梱包でお届けします。
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43779253 BCC4 75135315 BCC4-4 バイオクールカートン トレンドサイン バイオクールカートン トレンドサイン 1セット(4個) 8,498 税込9,348 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする