PE302-10P ベストグリップ ピッタリフィット背抜き10P HANVO(ハンボ) 43779375 PE302-10P ベストグリップ ピッタリフィット背抜き10P HANVO(ハンボ) 43779375 PE302-10P ベストグリップ ピッタリフィット背抜き10P HANVO(ハンボ) 43779375 PE302-10P ベストグリップ ピッタリフィット背抜き10P HANVO(ハンボ) 43779375 PE302-10P ベストグリップ ピッタリフィット背抜き10P HANVO(ハンボ) 43779375 PE302-10P ベストグリップ ピッタリフィット背抜き10P HANVO(ハンボ) 43779375

ベストグリップ ピッタリフィット背抜き10P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 43779375 品番 PE302-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手のひらにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
肌触りのよいナイロンシームレス手袋を使用しているので、ムレにくく快適です。
伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。

サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.6 材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・その他 ブルー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)10 用途農作業・園芸・家庭菜園・選別作業・果樹などの収穫・清掃業・物流業・仕分け作業・精密機械業・日曜大工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43779375
2022-02-18
用途:
作業時
株式会社岡庭緑花園 様 (建設業・工事業)

柔らかく使いやすいです。
冬の外での使用は寒いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする