ハンドヘルドパーティクルカウンタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43779393 品番3888
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。

用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験 付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 質量(g)650 (電池を含まない) 電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100〜240V 定格流量(L/min)2.83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55 機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h)5(単純計測) サンプリング時間:6秒〜99分59秒(1回の計測時間)、回数:1〜999回 または連続計測 動作環境10〜40℃、0〜85%RH(結露なきこと) インターバル時間:6秒〜99分59秒(測定周期) 粒径(μm)0.3、0.5、5.0 標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) データ形式CSV、最大10000個 偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード) 校正証明書試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図の3点付属
注意
※ご購入に際し、ユーザー様情報を確認させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする