※着用例

ミドル 侍BLACK 疲労軽減ワーキングソックス クロス TAKAGI(高儀) 43779409 ミドル 侍BLACK 疲労軽減ワーキングソックス クロス TAKAGI(高儀) 43779409 ミドル 侍BLACK 疲労軽減ワーキングソックス クロス TAKAGI(高儀) 43779409

侍BLACK 疲労軽減ワーキングソックス クロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード43779409 品番ミドル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロステープライン構造により疲労を軽減。【アーチ強制構造で衝撃吸収】タック編みによるアーチ強制構造は衝撃を吸収し、洗濯後もアーチ形成を維持する。【足首、ふくらはぎをしっかり固定】左右のブレや筋肉の無駄な動きを押さえることで、スムーズな足運びをサポート。【アキレス腱保護】膨らみを持たせるように編むことでクッション性を上げアキレス腱を保護。【フィット感】ソックス全体にゴム糸を入れることでフィット感、抑制効果を上げパフォーマンスを向上。【つま先、かかとを補強】つま先、かかとに補強糸を加えることで耐久性をUP。【通気性確保】甲側全体をメッシュにすることで通気性を良くし熱を逃がしムレを解消。【抗菌防臭素材】吸汗性の良い抗菌防臭素材を使用することでデオドラント機能により、臭いを抑える。

材質ナイロン・綿・アクリル・その他 サイズ(cm)25〜27 種類通常 特性抗菌・防臭 サイズミドル
注意
※乾燥機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする