内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43780084 品番WD20EZAZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル

インターフェースSATA6 Gb/s キャッシュメモリ(MB)256MB 容量2TB 仕様フォームファクタ―3.5インチ Blue クラス5400rpm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43780084 WD20EZAZ 29439648 WD20EARZ 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル) 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル) 1台 29,980 税込32,978 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする