※使用例
ナイキ
ナイキの 内装資材
ナイキの カーペット・フロア
ナイキの ジョイントマット
防炎マット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
色
ブルー
注文コード
43780477
品番
EVM9-BL
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
幅(mm)
900
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
15
奥行(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません