ナイキ
ナイキの 診察・検査器具
ナイキの 輸血・採血・点滴関連
ナイキの 注射台
注射台
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43781484
品番
TB-512-01
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
150
質量(kg)
5
色
スカイブルー
高さ(mm)
520
奥行(mm)
240
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません