ナイキ
ナイキの バス用品
ナイキの 脱衣カゴ
脱衣かご
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43781737
品番
TB-73-06
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
白
幅(mm)
525
質量(kg)
5
高さ(mm)
755
奥行(mm)
370