※メイン画像
ナイキ
ナイキの オフィスインテリア
ナイキの 人工観葉植物(人工樹木)
人工樹木(壁掛けタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43782324
品番
GR3083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも、直掛け用ビス
材質
【前板】透明アクリル樹脂(2mm厚)
質量(kg)
3.6
タイプ
壁掛けタイプ
フレーム
アルミ木目シート張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×71×350
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※外寸法には造花の寸法は含まれていません。