※メイン画像
ナイキ
ナイキの オフィスインテリア
ナイキの 人工観葉植物(人工樹木)
人工樹木(壁掛けタイプ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43782358
品番
GR3352
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥40,568
販売価格(税別)
¥
36,880
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【前板】透明アクリル樹脂
質量(kg)
2.9
タイプ
壁掛けタイプ
フレーム
アルミシート張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×67×650
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※外寸法には造花の寸法は含まれていません。